はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62566659
品番
HDPW-303B
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
可変出力に加えて、固定出力5V/1Aを搭載
CC/CV自動切り替え機能
寸法(mm)
130×165×330
質量(kg)
6
出力(W)
90
出力電圧(V)
0〜30
出力電流(A)
0〜3
表示精度
≦0.5%+1digit
ディスプレイ
3 digit ディスプレイ
入力変動
1×10
4
+3mV
負荷変動
1×10
4
+3mV
固定出力
0〜5V/0〜1A
リップルノイズ
≦1mV(rms)
入力電圧
100VAC 50Hz/60Hz