はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62566677
品番
HDPW-3010DN
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
幅広い出力範囲を備え、粗調整・微調整ダイヤルが付いています。
寸法(mm)
70×160×220
質量(kg)
約2
出力電圧(V)
0〜30
出力電流(A)
0〜10
表示精度
0.01
入力変動
≦0.5%
負荷変動
≦0.3%
リップルノイズ
≦50mVrms
温度係数(ppm/℃)
300