はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62566686
品番
HDPW-605DN
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
幅広い出力範囲を備え、粗調整・微調整ダイヤルが付いています。
寸法(mm)
70×160×220
質量(kg)
約2
出力電圧(V)
0〜60
出力電流(A)
0〜5
表示精度
[電圧] 0.01 [電流] 0.005
入力変動
≦0.5%
負荷変動
≦0.3%
リップルノイズ
≦50mVrms
温度係数(ppm/℃)
300