はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 直流安定化電源
USB 電子負荷
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62566695
品番
HDUEL-01
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電流を3.0Aまで調整が可能なUSB式の電子負荷抵抗器です。
寸法(mm)
約68×30×23
電圧(V)
DC 3.7〜13
電力(W)
15(連続動作)
電流調整範囲(A)
0.15〜3.00
動作温度(℃)
ファン:40
ファン
ボールベアリングファン