はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの テスタ(マルチメータ)
はくでんの テスタその他関連用品
マルチメータ テストリード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62566729
品番
HDPT-2010
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。
バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
材質
PUポリウレタン、真鍮
長さ(mm)
ペン:157
直径(Φmm)
ニードル:1.9、接続ソケット:3.5
質量(g)
約100
長さ(cm)
リード:56〜
定格電流(A)
20/1000V