曜日別特売
HD414-R1 連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ ストレートタイプ はくでん 62566905

HD414-R1 連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ ストレートタイプ はくでん 62566905
HD414-R1 連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ ストレートタイプ はくでん 62566905
HD414-R1 連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ ストレートタイプ はくでん 62566905

連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個色(本体)注文コード62566905品番HD414-R1
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。

材質[絶縁素材] PVC [被膜] ABS長さ(cm)リード:100定格(A)12/1000 CTIII色(本体)断面積(mm2)リード線:0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする