はくでん
はくでんの 直尺・曲尺・角度
はくでんの 角度計
はくでんの プロトラクター
プロトラクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62566991
品番
HDPR-01S
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
材質
ステンレス鋼
範囲(mm)
定規:0〜100
精度
±1°
角度の測定範囲(°)
0〜180