HDBR-83 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん 62567027

精密ダイヤル式可変抵抗器

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個注文コード62567027品番HDBR-83
参考基準価格(税別)¥242,300販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

中高抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。
ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。

質量(kg)2.5寸法340×165×150使用温度範囲(℃)20±10精度(%)0.05定格(A)【レンジ別】[10Ω] 0.1A [100Ω] 0.03A [1KΩ] 0.01A [10KΩ] 0.003A [100KΩ] 0.001A [1MΩ] 300Vレンジ10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10, 100KΩ×10, 1MΩ×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする