HDBR-54N3E 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん 62567045

精密ダイヤル式可変抵抗器

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個注文コード62567045品番HDBR-54N3E
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

中高抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。
ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。

寸法(mm)310×230×160質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)20±10精度(%)【レンジ別】[0.001Ω] 5 [0.01Ω] 2 [0.1Ω] 0.5 [1Ω] 0.1 [10Ω] 0.05 [100Ω/1kΩ] 0.01定格(A)【レンジ別】[0.001Ω/0.01Ω/0.1Ω] 0.5A [1Ω] 0.3A [10Ω] 0.1A [100Ω] 0.03A [1kΩ] 0.01Aレンジ0.001Ω×10, 0.01Ω×10, 0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする