曜日別特売
HDBR-84 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん 62567061

精密ダイヤル式可変抵抗器

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個注文コード62567061品番HDBR-84
参考基準価格(税別)¥367,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

研究機関や工業分野での交流・直流回路において、精密可変のインピーダンス素子やブリッジ素子として使用可能です。
中高抵抗ブリッジや中低絶縁抵抗計などの計測機器の校正にも適しています。

寸法(mm)340×165×150質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)20±10精度(%)【レンジ別】[100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ] 0.05 [1MΩ] 0.1 [10MΩ] 0.2定格(A)【レンジ別】[100Ω] 0.06A [1kΩ] 0.02A [10kΩ] 0.003A [100kΩ] 0.001A [1MΩ/10MΩ] 300Vレンジ100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10, 100KΩ×10, 1MΩ×10, 10MΩ×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする