※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

背負式バイブレーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62567237 品番 iF-30
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

バイブレーター打設作業の省人化、複数人必要だった作業が1人で可能
コードレスで配線の取りまわし不要
作業効率アップ、打設前の段取りから片付けなど全体を通じて時間を節約
交換式バッテリーなので最後まで作業可能

質量(kg)4.7 コード長さ(m)1 ホース長さ(m)1.5 直径×長さ(mm)振動筒:32×396 振動数(Hz[v.p.m.])200/12000 振動幅(mm)1.2
注意
※ご使用には背負式バックパックICB-500(別売)とバッテリー(BOBシリーズ)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする