曜日別特売
M100-15SL 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック 62567691

M100-15SL 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック 62567691
M100-15SL 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック 62567691
M100-15SL 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック 62567691
M100-15SL 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック 62567691
M100-15SL 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック 62567691
M100-15SL 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック 62567691
M100-15SL 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック 62567691
M100-15SL 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック 62567691
M100-15SL 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック 62567691

循環ポンプ AC100-240V ニップル無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62567691品番M100-15SL
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!
インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!
二相ブラシレスモーターにより連続運転可能
ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路
熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
モーター部は樹脂充填による防水構造
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
AC100~240Vの間で動作
セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命
毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能
空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)標準ノイズ(dB)40以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする