最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!
流量調節機能付き小型循環ポンプ!
高温の液体にも使用可
インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!
ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路
熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可
最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可
モーター部は樹脂充填による防水構造
低振動・静音・低消費電力!
AC100-240V用
セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命
毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
ソーラーパネルの電源による連続運転に最適
流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可
空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要