循環ポンプ DC12V ニップル無し

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62567761 品番M12-15SL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

7V〜12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!
ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路
熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
モーター部は樹脂充填による防水構造
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
DC7V〜12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)
セラミック製シャフトで更に長寿命
毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品DCケーブル 型式M12-15SL 寸法(mm)100×60×80 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210 出力(W)16 電流(A)1.25 電圧(V)DC12 全揚程(m)3.8 使用温度(℃)60℃以下 吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h) ケーブル長(cm)100 ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする