新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!! セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ! 最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能! 消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ 内部は樹脂充填構造 ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供! アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に! 工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適! 海水で使用可能 定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ 最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較) 吸入口はホース接続・フイルター選択可 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製 非自吸式ポンプ:呼び水が必要