オリジナル 水中ポンプ 極性なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62567867 品番 M24-190A
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!
大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!
・海水で使用可
・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!
・ステンレス部品採用・アタプター付
・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能
▼使用可能ホース
DC12V 70L:内径25mmホース
DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)
DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)
DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)
※DC24V 190Lについて
コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)

型式M24-190A 寸法(mm)高さ345×幅232 質量(kg)8 出力(W)440 使用温度範囲(℃)約5〜40 電流(A)18 電圧(V)24 全揚程(m)11 吐出量毎分190リットル(190L/min)(2,800G/H) 電源コード(m)10 耐用時間(時間)500(目安) 極性無し 口径(mm)32/38
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。
※家庭用コンセントでは使用不可
※製品ラベルデザインは、予告なしで変更される場合がございます。 あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする