7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62568375 品番MCCD-700WS-3
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ
新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!
表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!
室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!
アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター
新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!
新型TFT液晶パネル採用(16:9)
プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付
モニターは最大4カメラ同時表示可能
新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き
カメラは正像・鏡像切替可能
カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可
モニター表示言語、日本語選択可
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
MCCD-1010WSとは姉妹品
2025年モデル

型式MCCD-700WS-3 質量(g)モニター:830 寸法防水カメラ:W78×L75×H50 電圧(V)DC12-32 内容防水モニター1台・防水カメラ3台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書 入力AV:4CH AHD 保証期間1年 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト 言語表示モニター:日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600 防水保護等級IP69K バックライト450cd/m2 フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21 モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ) 対応VESA規格30×38mm
注意
※モニター・カメラ共に水中での使用不可
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする