曜日別特売
DD1224-5V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック 62568960

DD1224-5V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック 62568960
DD1224-5V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック 62568960
DD1224-5V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック 62568960
DD1224-5V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック 62568960
DD1224-5V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック 62568960
DD1224-5V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック 62568960
DD1224-5V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック 62568960

DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62568960品番DD1224-5V3AP
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!
樹脂密閉タイプの防水型!
最大容量3A・USB電源に最適!
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ
出力側ケーブルはDCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能

型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする