LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W AC100‐240V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569231 品番MLC40W-100S
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

振動・海水など過酷な環境を想定・船舶用に設計したコンパクトサイズ40Wデッキライト!
設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
ステンレス金具付き
MEANWELL製電源搭載
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
2023年モデル

型式MLC40W-100S 寸法(mm)220×105×100 電圧単相AC100〜240V 質量(g)1670 電流(A)0.4(C100V時) 消費電力(W)40 本体アルミダイキャスト製 全光束(Lm)6000 色温度6,000K(白色) 周波数範囲50〜60Hz専用 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 波形正弦波 ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み) 指向性ワイド RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP-67
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする