型式MLC60W-100SS
寸法(mm)220×105×100
電圧単相AC100〜240V
質量(g)1700
電流(A)0.6(C100V時)
消費電力(W)60
本体アルミダイキャスト製
全光束(Lm)9000
色温度6,000K
周波数範囲50〜60Hz専用
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
波形正弦波
ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)
指向性ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP-67