LEDフラッシュライト 赤色 50W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569538 品番MF50W-1224R
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

高出力型フラッシュライト50W登場!
漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!
本体は軽量・防水構造
出力50Wタイプ
赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!
閃光パターンを切り替え可能
無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可
従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり
結露防止対策品
12V/24V兼用電源
2022年モデル

型式MF50W-1224R 寸法(mm)163×110 赤色 質量(g)600 切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格EMC VCCL CLASS B 電圧(V)DC11-30 構造発光部:赤色LED+赤色カバー 本体樹脂製 保証期間2年 ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED日亜化学製 5W×12 ノイズレベルノイズレス品 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする