LEDミニライト 白色 DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569617 品番MIN-24WB
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

取付簡単!LEDミニライトです!
防水なので屋外で使用できます。
船舶用に開発したミニライトです
防滴仕様なので屋内外で使用できます
天井や壁に簡単に取り付けできます
DC24V専用のためノイズレス仕様です。
コーキングやシリコン等で固定してください

型式MIN-24WB 寸法(mm)Φ16×20 質量(g)5 電源(V)DC24〜28 消費電力(W)0.2 レンズ120° 色温度白色 6000K 取付穴径(Φmm)Φ12 明るさ(Lm)20 防水保護等級IP67
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする