高出力600Wオイルポンプ 大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力! オイル・軽油・灯油で使用可能 海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど) 圧力スイッチ付き(オートストップ機能) 低粘度オイルの交換・移送に 毎分50Lのパワフル吐出量! セルフプライム(自吸式) ネジはサビにくいステンレス製に変更済み ハンドフック付き ワニ口バッテリークリップ付き ニップル ネジ規格 G 3/4 6分 定格運転時間:10〜15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)
オイル交換において使用する時圧力スイッチが作動してオイルを吸い上げない、サクションをオイルから出してから空運転をすると運転を再開するが動作が続かない。リレースイッチの圧力調整がおかしいのではないか。圧力調整はできないのか、
普通に使用できております。24vですので吸う力も強くてよいと思います。買ってよかったです。