オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62570238 品番MA24-30M
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

モーター駆動式エアーポンプ
耐久性抜群!DC24V用
業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ
長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能
3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能
エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能
長時間の連続運転ができるモーター駆動式
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に風量30L
約500L水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減

型式MA24-30M 寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210 質量(kg)5.2 電流(A)1.5 電圧(V)DC24 電力(W)36 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要 口径(mm)9 風量(L/min)30 吹出口3ヵ所
注意
※家庭用AC電源でご使用の場合、AC用電源アダプターをご購入下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする