オリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62570247 品番MA24-60M
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

モーター駆動式エアーポンプ
優れた耐久性!DC24V用
業務用として使用できるプロユースのポンプ
長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能
モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に風量60L
約1,000L水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可

型式MA24-60M 寸法(mm)345×248×245 質量(kg)8.3 電流(A)6 電圧(V)DC24 電力(W)96 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要 口径(mm)20 風量(L/min)60 吹出口1ヵ所
注意
※家庭用AC電源でご使用の場合、AC用電源アダプターをご購入下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする