仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/可動肘:可動肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレスト
その他エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト メッシュ アジャストアーム シルバーフレーム グレーボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター
幅(mm)650〜702
色座カラー:ホワイト ボディカラー:グレー
高さ(mm)1140〜1240
奥行(mm)脚:700
キャスターΦ75ウレタンキャスター
肘掛可動肘
背幅(mm)502
脚数(本)5本脚
座幅(mm)520
座高(mm)420〜520
座奥行(mm)400〜450
肘高さ(mm)590〜790
グリーン購入法適合
脚幅(mm)700
ハンガー無
ランバーサポート無
ヘッドレスト有