J-12B B イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62574533 J-12B B イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62574533 J-12B B イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62574533

イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 種別中間コーナー(1方向通し) 注文コード62574533 品番J-12B B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は種別・角度など27種類から選べます 他の種類を見る

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。

材質プラスチック ブルー 質量(g)60 用途イレクター Φ28パイプ ブルー用 種別中間コーナー(1方向通し) 取付穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする