2%トリア入りタングステン電極棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 62575547 品番 W5605-2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。
動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。
とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。
母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。
融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。
TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。

成分2%トリア入り 長さ(mm)150 直径(Φmm)2
注意
※集塵装置を備えたグラインダー使用すること
※作業完了後は、水による顔及び洗浄とうがいの励行をすること
※保護マスクを着用すること
※アーク防止用保護面、革手袋を着用すること

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62575556
2021-07-15
用途:
鉄、ステンレスのTIG溶接
三和熔接工業 様

今まで使っていたものと比べ値段が高くどうかなと思ったのですが使ってみて満足しました。
やはり一流メーカーのものは違いますね。使いやすく先端も消耗しにくく買ってみて良かったです。ただ、値段が高いのでもう少しお安くしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする