曜日別特売
W5605-2.4 2%トリア入りタングステン電極棒 東芝マテリアル 62575556

2%トリア入りタングステン電極棒

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は直径が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
直径(Φmm)
2.4
注文コード
62575556
品番
W5605-2.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。
動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。
とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。
母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。
融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。
TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。

直径(Φmm)
2.4
成分
2%トリア入り
長さ(mm)
150
注意
※集塵装置を備えたグラインダー使用すること
※作業完了後は、水による顔及び洗浄とうがいの励行をすること
※保護マスクを着用すること
※アーク防止用保護面、革手袋を着用すること

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62575556W5605-2.450927146WT20-D2.4x150WT20-D2.4x150 トリウム入タングステン電極棒 アローズ 50927146トリウム入タングステン電極棒アローズ1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62575556W5605-2.462548057-- タングステン電極棒 トリウム入り 東安 62548057タングステン電極棒 トリウム入り東安1箱(10本)
¥9,998
税込¥10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62575556
2021-07-15
用途: 鉄、ステンレスのTIG溶接
三和熔接工業 様

今まで使っていたものと比べ値段が高くどうかなと思ったのですが使ってみて満足しました。
やはり一流メーカーのものは違いますね。使いやすく先端も消耗しにくく買ってみて良かったです。ただ、値段が高いのでもう少しお安くしてほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする