キャップチップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16 注文コード62576484 品番CT-E1623-269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は外径など14種類から選べます 他の種類を見る
用途ストレートシャンク用電極 全長L(mm)23 外径(Φmm)16 テーパー12.6 1/9.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする