MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MTI(エムテーアイ)の グラス・食器・カトラリー
MTI(エムテーアイ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
鉄ステーキ皿小判
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62580167
品番
24.5cm YY2040
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルな小判型ステーキ皿です。
材質
【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング
形状
楕円皿
質量(g)
【鉄板】915/【木台】300
外寸(mm)
【鉄板】245×155×23
内寸(mm)
【鉄板】238×150×19
アズワン品番
64-9073-84
木台寸法(mm)
298×190×18