鉄ステーキ皿小判

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62580176 品番 29cm YY2038
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルな小判型ステーキ皿です。

材質【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング 形状楕円皿 質量(g)【鉄板】1300/【木台】355 外寸(mm)【鉄板】285×183×25 内寸(mm)【鉄板】277×176×20 アズワン品番64-9073-85 木台寸法(mm)337×210×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする