メイン画像

ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62584667 品番PSB-02-W
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

収納物をしっかり保護する頑丈なプラスチックボディに、着脱自在なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。
IPX6相当の防水性能が備わっているので屋外の使用に最適です。
防水性能:保護等級IPX6
4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)
丈夫なワイヤー式
鍵のいらないダイヤル錠
レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。
自宅や旅行先での防犯対策に
強い雨や水飛沫にも動じないIPX6相当の防水性能
スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に
ワイヤー長55cm、様々なところに取り付けできます

本体質量(g)625 ワイヤー長(mm)550 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×140×60
関連資料:(0.19MB)
注意
※ダイヤル部は防水/防塵仕様ではありません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする