CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737

メイン画像

CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737
CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737
CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737
CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737
CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737
CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737
CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737
CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737
CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737
CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737
CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737
CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 62584737

キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62584737品番CKB-CD20-W
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

多人数の鍵の共有に最適なダイヤル錠キーボックスです。
付属のネジとプラグで壁に取り付けが可能です。
鍵収納数20本
4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)
緊急解錠キー付
10000通りから選べる4桁ダイヤル錠
暗証番号は何度でも変更可能です
万一に備えた緊急解錠キー付き
オフィスの雰囲気を壊さないホワイトカラー
仕分けしやすいカラーキーホルダー
赤10個/青10個入り
附属のネジとプラグで壁に取り付け可能

付属品緊急解錠キー2個・取付用ネジ3本・コンクリート用プラグ3個タイプキーホルダー:赤×10個、青×10個本体質量(kg)1収納数(鍵)20個本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×69×250
関連資料:(11.87MB) (0.83MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする