メイン画像

ポータブルキャッシュケース ピンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62584789 品番CX-003-P
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

持ち歩く簡易レジ『そとレジ』
屋外<そと>で会計<レジ>しよう。
持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、便利な機能が充実しています。
安心してお使いいただける日本製商品です。
10枚区切りコイントレー
プラスチック素材にすることで軽量になりました。
ハンドル付きなので持ち運びがスムーズ。
フタ裏には硬貨の飛散を軽減するクッション付き
6金種各50枚、下段には紙幣が約300枚のたっぷり収納
トレーは取り外し可能。単体でもお使いいただけます。
トレーは5度の傾斜がついているので単体でも使いやすい。

ピンク 本体質量(g)370 収納枚数【紙幣】約300枚(トレー下収納)【硬貨】1円・5円・10円・50円・100円・500円 各50枚 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】201×150×73【トレー下収納有効スペース】176×82×30
関連資料:(14.72MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする