SanDisk CFexpress Type B カードリーダー/ライタ SDDR-F451-JNGEN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62584868 品番SDDR-F451-JNGEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ワークフロー全体で持続的な超高速
・最適化されたスピード
本製品は、USB 3.1 Gen2のスピードで、CFexpressカードType Bの性能に最適化され、ロケから編集作業までスムーズな、効率の高いワークフローを実現します。
・CFExpressカードTYPE B
本製品は、CFexpressカードType Bの速度を発揮するので、思い通りに作業を続けられます。
・USB-C接続
最新のノートパソコンやデバイスに接続可能なCFexpress Card Readerで、最新のUSB-Cテクノロジーに対応します。
・USB-Cケーブル付属
0.5メートルのUSB-Cケーブルが付属しているので、柔軟性が高まり、ワークスペースをすっきりと整理できます。

付属品USB-Cケーブル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約106.48×63×23.53 インターフェースUSB 3.1 Gen 2 保証期間2年間 互換性CFExpress カードのType B形式で使用するため 各種認証CE, FCC, RCM, KC, BSMI, UKCA, ICES
注意
※USB 3.1 Gen 2では最大1250MB/秒のインターフェース速度が可能です。実際の性能は、メモリーカード、ホスト機器、ファイル属性、使用条件、その他の要因によって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする