クッション付PCタブレットケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62585261 品番 91843
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650

クッション&取っ手付きで毎日の通学・通勤にぴったり
クッション&取っ手付きで通学・通勤にぴったりなPCタブレットケースです。やわらかなクッション素材で衝撃を吸収する安心設計。毎日の移動で大切な機器を守る心強い相棒です。ダブルファスナー仕様で大きく開き、出し入れも簡単。持ち運びに便利な薄型設計ながら、しっかりとしたクッションで衝撃を軽減。通勤・通学・リモートワークにおすすめなシンプルデザインです。
材質:本体:ポリエステル・ポリエーテル、ファスナー:亜鉛合金。サイズ:外寸:245×345×26mm、内寸:235×335mm

用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。 セット内容本体のみ 材質本体:ポリエステル・ポリエーテル、ファスナー:亜鉛合金 ブラック 外寸(mm)245×345×26 内寸(mm)235×335
注意
※機器を傷や衝撃から完全に守るものではありません。本製品は防水ではありません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。PCは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする