防犯ダミーカメラ ステッカー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62586557 品番36597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

人を感知して赤色LEDが点灯!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!
人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。

セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1 材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC 寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125 種類(人感センサーライトタイプ) 包装形態袋入り
注意
※電池(単3アルカリ電池2本)は別売りです。本製品はダミー商品になります。カメラとしての撮影機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする