本体画像

YSK GLカッター 板金用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃数(p)40 注文コード62587266 品番110x1.1x40P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は刃数など6種類から選べます 他の種類を見る

ひずみが少ないのでバリが少ない
チタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命
フッ素コーティングでなめらかな切断
数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!
※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。

用途
ガルバリウム鋼板に最適!
高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!
ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等
仕様ブラックフッ素 刃数(p)40 刃厚(mm)1.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする