本体画像

YSK 極ダイヤ セブン 80mmx7P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62587695 品番KT7-80D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

次世代の新オールダイヤソー
★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型
新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!
消音・制振レーザースリット入り!
刃厚1.5mm、薄刃設計!

用途
超硬質サイディングに
窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!
刃数(p)7 刃厚(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする