本体画像

YSK 軽技チップソー 硬質石膏ボード対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62587747 品番 125x1.2x48Px20 CJP-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!
レーザー仕上で超低音・低振動!!
ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!
木材全般だけでなく、硬質石膏ボード等にもオススメです!!
硬いボードも軽々切断!!

用途
コードレス・充電マルノコ用
硬質石膏ボード・木材用
仕様ブラックフッ素 刃数(p)48 刃厚(mm)1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする