曜日別特売
No.903UT 薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工 62587975

薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(13巻)幅(mm)40注文コード62587975品番No.903UT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。
従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。
耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。
-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。
UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。

用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。幅(mm)40厚さ(mm)0.06長さ(m)10引張強度(N/mm)44(19mm)構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム使用可能温度範囲-60~200℃伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)引きはがし粘着力(N/19mm)180° (対SUS板):4.3巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする