トリプルコンボツールボックス
軽いワンタッチ作業で、替刃交換可能です。
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。
厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。
有効長:23mmです(ふところ深さ:23mm)。
携帯、収納に便利なツールボックスセットです。
- 用途
- 被削材:鉄板、厚鋼板(23mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。
- 内容量
- 1セット
注意
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ


















