スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ

スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ - 好川産業スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ - 好川産業スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ - 好川産業スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ - 好川産業スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ - 好川産業スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ - 好川産業スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ - 好川産業スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ - 好川産業

「ブラックオリーブ」とは異なる繊維を混紡し、より柔らかい質感になりました。凹凸部にも塗りやすく、屋根の塗装などにおすすめ!
マイクロファイバー繊維と従来の繊維を混紡した、高性能塗装ローラー
マイクロファイバー単体タイプに比べて耐久性と膜厚を確保
飛散を抑えながら塗料の含み・吐き出し性能に優れ、無泡タイプなので美しい仕上がりに
「グリーンオリーブ」は、プロの現場にも対応する塗装用ローラー!

用途
塗装用、塗装内装用品塗装、内装用品、ペイントローラー、塗料、スモールローラー、無泡ローラー、マイクロファイバー、塗装ローラー、外壁塗装、内装塗装、水性塗料、溶剤塗料、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン、ブラックオリーブ、塗装ローラー、6インチ、4インチ、毛丈20mm、マイクロファイバー混紡、好川産業、飛散防止、高耐久、無泡タイプ、水性、溶剤、
サイズ
スモール
タイプ
無泡
種類
ローラー
適合塗料
水性塗料・溶剤系塗料(合成樹脂エマルションペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン等)
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
毛丈
中長毛
内容量
1本
注意
※ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
※用途以外に使用しないでください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28388 048948320489483228388136
¥540
¥449
¥494(税込)
翌日出荷
28385 048948410489484128385204
¥490
¥399
¥439(税込)
翌日出荷
28387 048948500489485028387134
¥490
¥399
¥439(税込)
翌日出荷
28386 048948590489485928386206
¥540
¥499
¥549(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする