アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの シーリングライト
小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62589488
品番
SCL6D-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
質量(kg)
約0.16
色
昼光色
消費電力(W)
3.9
寸法(Φmm)
昼光色:125,電球色:125
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
600
発光効率(Lm/W)
154