アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの シーリングライト
小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62589515
品番
SCL20L-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
質量(kg)
約0.22
色
電球色
消費電力(W)
13.1
寸法(Φmm)
昼光色:160,電球色:160
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
明るさ(Lm)
2000
発光効率(Lm/W)
153