インナーボックス チェスト用 Mサイズ 【ケース販売用】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1箱×100個) 注文コード62589610 品番FIB15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

チェスト内を使いやすく整理できるインナーボックスです。アイリスオーヤマウッドトップチェストHGシリーズにぴったり収まるサイズです。仕切り板は3枚付属されています。仕切り板の側面は面ファスナーになっているので、収納するものに合わせて自由に配置できます。面ファスナーは、柔らかいメスの面が収納側になっているため、ストッキングなどの衣類を傷つけにくい設計です。仕切り板に中板が入っているためヘタリにくくなっています。不織布を採用しているので通気性抜群で、タンスなどでの使用も安心です。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。Tシャツやタオル、インナーなどの小物類の収納に適しています。

寸法(mm)W149×D345×H82 ホワイト 質量(g)111 内寸(mm)(約)143×339×80 仕切サイズ(mm)(約)146×72(面ファスナー除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする