エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
iPhone12 mini カメラレンズカバー 保護フレーム アルミ 傷防止 汚れ防止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62591735
品番
PM-A20AFLLP2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
iPhone 12 miniのレンズ周りを傷やよごれから守るアルミタイプのカメラ保護フレームです。
セット内容
カメラ保護カバー×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:アクリル系粘着剤、外側:アルミ
色
ブラック
サイズ(inch)
5.4
対応機種
iPhone 12 mini
特性
傷防止、汚れ防止