曜日別特売
TR-PX2510-AG-CL Google Pixel 10 / 10 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア トリニティ 62591868

TR-PX2510-AG-CL Google Pixel 10 / 10 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア トリニティ 62591868
TR-PX2510-AG-CL Google Pixel 10 / 10 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア トリニティ 62591868
TR-PX2510-AG-CL Google Pixel 10 / 10 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア トリニティ 62591868
TR-PX2510-AG-CL Google Pixel 10 / 10 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア トリニティ 62591868
TR-PX2510-AG-CL Google Pixel 10 / 10 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア トリニティ 62591868

Google Pixel 10 / 10 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62591868品番TR-PX2510-AG-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

落下時も安心の衝撃吸収 左右にストラップホール装備 米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
マイクロドット加工で密着痕が付かない ケースに入れたままカメラ撮影が可能 ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護 音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済

クリア質量(g)パッケージ:65パッケージサイズ(mm)90 × 200 × 20(W × H × D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.6 × 157.1 × 10.9対応機種Google Pixel 10 Pro/Google Pixel 10製品質量(g)24.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする