Google Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62591911 品番TR-PX2510-FN-SHPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Simplismオリジナル レザー調素材 落下時も安心の衝撃吸収 便利なカードポケット4枚搭載
マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉 動画視聴に便利な卓上スタンド
ストラップホール付き マイクロドット加工で密着痕が付かない ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済

質量(g)パッケージ:137 パッケージサイズ(mm)110 × 200 × 20(W × H × D) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89.7 × 161.3 × 18.2 対応機種Google Pixel 10 Pro/Google Pixel 10 製品質量(g)82.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする